ドアハンガー
耐荷重3kg
仕様先端がシリコン素材なので、帽子等をそのまま掛けても滑り落ちません。
材質本体:スチール(粉体塗装)、フック先端:シリコン樹脂
サイズ35×160×140(H)mm
内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。