エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの 吊・支持金具 エスコの 配管サドルバンド 34.0mmサドル(塩ビ管用/5個) 呼び径28 34.0mmサドル(塩ビ管用/5個) 注文コード 44130084 用途塩ビ管・VP管用 材質塩化ビニール 呼び径28 適合径(Φmm)34 ねじ穴(Φmm)5.5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA947BX-27 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44130084 EA947BX-27 オープン ¥705 ¥705 ¥776 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 吊・支持金具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 両サドル(ビス2本止めタイプ) 未来工業 税込¥35~ ¥32~ (2) 連結サドル 未来工業 税込¥47~ ¥43~ (6) KPNサドルバンド 昭和コーポレーション 税込¥219~ ¥199~ PCサドルバンド 昭和コーポレーション 税込¥208~ ¥189~ ステンレスPCサドルバンド 昭和コーポレーション 税込¥549~ ¥499~ 片サドル 昭和コーポレーション 税込¥35~ ¥32~ ステンレス片サドル 昭和コーポレーション 税込¥153~ ¥139~ 音ナイン用サドルバンド 昭和コーポレーション 税込¥186~ ¥169~ 304ステンレス 配管片サドルバンド 内径16mm 固定金具 bitstrong 税込¥549~ ¥499~ 304ステンレス 10連配管サドルバンド 内径16mm 固定金具 bitstrong 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ 304ステンレス 10連配管サドルバンド 内径25mm 固定金具 bitstrong 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 304ステンレス 配管片サドルバンド 内径25mm 固定金具 bitstrong 税込¥714~ ¥649~ CSB用取付ベース 因幡電工 税込¥2,748~ ¥2,498~ ワンタッチサドル 因幡電工 税込¥703~ ¥639~ ワンタッチベースサドル 因幡電工 税込¥615~ ¥559~ QLデッキハンガー 昭和コーポレーション 税込¥296 ¥269 バスケットへ SCキープ斜めジョイント金具 昭和コーポレーション 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ステンレスSCキープ斜めジョイント金具 昭和コーポレーション 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ SC 自在振り金具360 (フリフリくん) 昭和コーポレーション 税込¥208 ¥189 バスケットへ 木造羽子板ボルト 昭和コーポレーション 税込¥142~ ¥129~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材吊・支持金具配管サドルバンド 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります 吊配管金具 立配管金具 配管サドルバンド アングル/ブラケット U字金具 フロアーバンド シェアする マイページ 最近見た商品