300x225mm案内表示板(休憩所←)

300x225mm案内表示板(休憩所←) エスコ

表示内容休憩所← 材質エコユニボード 寸法(mm)225×300×1 取付穴直径4.2mm×4ヶ所 印刷片面印刷 内容量1個
注意
※粘着剤は付いていません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44138676 EA983BJ-5
オープン
760
836 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする