240x80mm室名板(食堂)

240x80mm室名板(食堂) エスコ

表示内容食堂 材質アクリル(裏面粘着テープ付) 仕様粘着剤付き 寸法(mm)80×240×3 印刷片面印刷 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44138816 EA983BK-12
オープン
2,260
2,486 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする