600x300mm衛生標識板(手洗励行)
表示内容手洗励行
材質エコユニボード
寸法(mm)600×300×1
エコマーク認定認定
取付穴直径4.2mm×4ヶ所
印刷片面印刷
エコマーク認定番号7118031
内容量1個
注意
※粘着剤は付いていません。
熱中症対策/節電/衛生標識 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09