200x3mm/3mトラクッションテープ(黒/黄)

200x3mm/3mトラクッションテープ(黒/黄) エスコ

衝撃を緩和するクッションが付いています。
切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。
注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。

仕様粘着式(アクリル系) 質量(g)約350 粘着力(N/25mm)7.8 シマ幅(mm)黄:36、黒:32 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44139166 EA983F-144A 200 3 3 発泡ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系
オープン
3,450
3,795 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする