エスコ
[EA991HB-14用]給油ノズル
仕様
EA991HB-14、-52A用給油ノズル(パッキン付)
材質
ノズル:PE、 締付部:アルミダイキャスト
サイズ
約直径20(内径)×325(長さ)mm
質量(g)
約70
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44141449
EA991HB-152
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください