エスコ
直径122x450mmひしゃく(ポリ製)
(1件のレビュー)
容量(L)
0.7
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
450
質量(g)
約80
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
頭部:122×69
柄長さ(mm)
315
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
柄長さ(mm)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44141546
EA991X-18
0.7
315
頭部:122×69
オープン
¥
440
¥
484
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください