エスコ
直径180x225/585mmすくい網(ステンレス製)
材質
ステンレス(18-8)
寸法(mm)
180×225
メッシュ
10
線径(mm)
0.65
目開き(mm)
1.89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44142124
EA992C-133
オープン
¥
3,100
¥3,410
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください