ダイレクトアタッチケーブル

ダイレクトアタッチケーブル - YAMAHA(ヤマハ)ダイレクトアタッチケーブル - YAMAHA(ヤマハ)

ヤマハのスイッチ製品同士をスタック接続するためのケーブル。
対応製品:SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX2310P-28GT

保管温湿度範囲0~85%(結露しないこと)ケーブルTwinax cable 30AWG、Passive動作周囲温度(℃)0~50動作湿度(%)15~85(結露しないこと)保管温度範囲(℃)-40~85伝送速度(Gbps)10.5内容量1本
注意
※当商品はヤマハの対応機種のみご使用頂けます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44065438YDAC-10G-1M70
22,000
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44065447YDAC-10G-3M120
28,000
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする