曜日別特売

爪きり&ニッパーセット

爪きり&ニッパーセット - GREEN BELL(グリーンベル)

ステンレス製の高級つめきりとニッパーつめきり

材質ステンレス質量(g)爪切り: 62g、ニッパー:50gサイズ(mm)爪切り:92mm、ニッパー:120mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44068843G-1205+G-1051
5,3005,298
4,298
アウトレット
4,728(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする