ハンディストレッチャーII

ハンディストレッチャーII キャンパルジャパン

救急時に病人、ケガ人をラクに搬送できる

素材
寝台側生地/ポリエステルターポリン
地面側生地/綿帆布8号
インナーパッド/発泡ポリエチエレンシート
質量(kg)約3 耐荷重(kg)200 寸法(縦×横)(mm)1850×600 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44069166 4234
30,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする