本宏製作所
ホースリール タイヤ付
移動に便利なタイヤ付き。ハンドルは折畳み式です。15mm(5分)ホースを約80m巻くことが可能です。真鍮製ノズルで水漏れしにくくなっています。ノンパンクタイヤ
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
カバー
なし
質量(kg)
9.5
キャスター
あり
タイヤ幅(inch)
8
巻取形式
手動
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44069428
TTR-80
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください