曜日別特売

ACR PH2ドライバービット

ACR PH2ドライバービット - SIGNET(シグネット)ACR PH2ドライバービット - SIGNET(シグネット)ACR PH2ドライバービット - SIGNET(シグネット)ACR PH2ドライバービット - SIGNET(シグネット)

ネジの接触面にくさび(出っ張り)がありこのくさびが、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。
ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、車両、機械、精密部品、住宅、DIYなど幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。
くさびの原理を利用し、4枚の羽根の締めつけ面先端部に水平のくさびを入れ、ネジ穴から工具が浮きあがるのを防ぎます。ACRとは、溝加工によりドライバーの浮き上がりを少なくし、ネジ締め時のカムアウトや溝の損傷を抑えます。

材質SK4相当全長(mm)25先端サイズPH2表面処理なし硬度HRC(刃部)56~59差込角対辺(mm)1/4HEX(6.35)両頭機能片頭内容量1個
注意
※ネジのサイズにあったビットをご使用下さい。
※正しい用途・使い方を確認してからご使用下さい。
※本製品の改造は危険ですので、行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4406782721160
400
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする