D.A.D ステアリングカバー

D.A.D ステアリングカバー - GARSOND.A.D ステアリングカバー - GARSOND.A.D ステアリングカバー - GARSON

通気性のある難燃性高耐久PUレザーを採用し、汗ばみ難い極上の触り心地と高いグリップ力で快適なロングドライブを楽しんで頂けます。

ブラックデザインベガ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44070627HA135-01S(ハンドル直径適合範囲36.5cm~38.0cm)
4,500
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
44070636HA136-01M(ハンドル直径適合範囲38.5cm~40.0cm)
4,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする