D.A.D ステアリングカバー

D.A.D ステアリングカバー GARSON D.A.D ステアリングカバー GARSON D.A.D ステアリングカバー GARSON D.A.D ステアリングカバー GARSON

純正ステアリングを外さずに純正ステアリングの上から被せるだけの簡単装着。
このステアリングカバーは純正の味気ないハンドルを一瞬でラグジーに格好良く変身。装着して使用するとハンドルが握りやすくなり、見た目と実用性を兼ね備えたドレスアップアイテム。
素材には、通気性のある難燃性高耐久PUレザーを採用。汗ばみ難い極上の触り心地と高いグリップ力で快適なロングドライブを楽しめる。
裏面はこだわりのゴムを採用しゴム臭は無く、高寿命、高グリップ力を実現し、ずれる心配なく永くご使用可能。

用途車内のハンドルに。 内容量1個
注意
※ご購入の際は必ずご自宅にて実際のハンドル径を測ってください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44070977 HA458-01 ブラック S-SIZE (ハンドル直径適合範囲36.5cm~38.0cm)
4,500
4,498
4,948 (税込)
3日以内出荷

返品不可
44070986 HA459-01 ブラック M-SIZE (ハンドル直径適合範囲38.5cm~40.0cm)
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
76957056 HA458-03 ブラック×レッド S
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする