D.A.D ロイヤル ステアリングカバー

D.A.D ロイヤル ステアリングカバー - GARSOND.A.D ロイヤル ステアリングカバー - GARSOND.A.D ロイヤル ステアリングカバー - GARSOND.A.D ロイヤル ステアリングカバー - GARSOND.A.D ロイヤル ステアリングカバー - GARSON

素材には通気性のある難燃性高耐久PUレザーを採用し、汗ばみ難い極上の触り心地と高いグリップ力で快適なロングドライブを楽しんで頂けます。
裏面はこだわりのゴムを採用しゴム臭は無く、高寿命、高グリップ力を実現し、ずれる心配なく永くご使用頂けます。

デザインディルス内容量1個
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44071266HA333-01ブラック×ホワイトS-SIZE (ハンドル直径適合範囲36.5cm~38.0cm)
4,500
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
44071275HA333-02ブラック×ホワイトM-SIZE (ハンドル直径適合範囲38.5cm~40.0cm)
4,500
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
44071284HA405-01ブラック×ピンクS-SIZE (ハンドル直径適合範囲36.5cm~38.0cm)
4,500
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
44071248HA286-01ホワイトS-SIZE (ハンドル直径適合範囲36.5cm~38.0cm)
4,000
取扱い終了
44071257HA286-02ホワイトM-SIZE (ハンドル直径適合範囲38.5cm~40.0cm)
4,000
取扱い終了
44071293HA405-02ブラック×ピンクM-SIZE (ハンドル直径適合範囲38.5cm~40.0cm)
4,000
取扱い終了
44071309HA444-01ブラック×ホワイト&ホワイトS-SIZE (ハンドル直径適合範囲36.5cm~38.0cm)
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする