ハンドブラシ

ハンドブラシ - Vikan(ヴァイカン)ハンドブラシ - Vikan(ヴァイカン)ハンドブラシ - Vikan(ヴァイカン)ハンドブラシ - Vikan(ヴァイカン)ハンドブラシ - Vikan(ヴァイカン)ハンドブラシ - Vikan(ヴァイカン)ハンドブラシ - Vikan(ヴァイカン)ハンドブラシ - Vikan(ヴァイカン)
(1件のレビュー)

厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。全長17cmと女性の手にも収まりやすいサイズ、定番3587のハードバージョン。

用途作業台、機械洗浄、容器の洗浄などあらゆる場面で使用できます。材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル寸法(mm)170×55×45質量(g)110線径(Φmm)0.5毛丈(mm)25耐熱温度(℃)121毛のかたさハード内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4416546835882グリーン
2,300
2,088
2,297(税込)
当日出荷
4416547735883ブルー
2,300
2,088
2,297(税込)
当日出荷
4416548635884レッド
2,300
2,088
2,297(税込)
当日出荷
4416549535885ホワイト
2,300
2,088
2,297(税込)
当日出荷
4416550435886イエロー
2,300
2,088
2,297(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44165477
2023-06-25
用途: まな板掃除に
卸売・小売業

かなり小さかったです。思っていたより。ブラシはかなり固めで、長く使えそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする