曜日別特売

スクイージー

スクイージー - Vikan(ヴァイカン)スクイージー - Vikan(ヴァイカン)スクイージー - Vikan(ヴァイカン)スクイージー - Vikan(ヴァイカン)スクイージー - Vikan(ヴァイカン)スクイージー - Vikan(ヴァイカン)スクイージー - Vikan(ヴァイカン)スクイージー - Vikan(ヴァイカン)

軽量かつ抜群の水切れが得られ、金属ビスを使用しない、衛生的な一体成型のスクイージーです。

用途床の水切り材質ポリプロピレン、特殊ゴム幅(mm)600寸法(mm)600×39質量(g)355耐熱温度(℃)121内容量1個
注意
※ハンドルが別途必要です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4416567871602グリーン
10,700
7,998
8,798(税込)
当日出荷
4416568771603ブルー
10,700
7,998
8,798(税込)
当日出荷
4416569671604レッド
10,700
7,998
8,798(税込)
当日出荷
4416570571605ホワイト
10,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
4416571471606イエロー
10,700
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スクイージー使用例
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする