金属製ステンレスキーボード 耐久 防塵IP65

金属製ステンレスキーボード 耐久 防塵IP65 トキトレーディング

ステンレスSUS304製で耐久性に優れています。金属製で摩耗に強い。日本語配列。65キー。現場のIoT化に!

用途耐久性に優れたステンレス製キーボード シルバー インターフェイスUSB 材質ステンレス(SUS304) 接続方式有線 安全規格CE、FCC OSWindows10/8.1/7 MacOS9/OSX他 防水性IP65 内容量1台(1台)
注意
※屋内使用/デスクトップタイプ(組込式ではありません)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44204957 KBD-TKB-64-MT-1
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする