トキトレーディング
緊急脱出タイヤスパイク 大きな結束バンド
雪道タイヤ空回り/立往生対策。ジャッキUP不要。取り付け簡単。取り外し簡単。軽量コンパクト。使い捨てタイプ。超短時間作業。フリーサイズ。
用途
緊急脱出に使えるタイヤ専用巨大結束バンド
適合
タイヤ:フリーサイズ(自家用車限定)
材質
ナイロン66
サイズ
タイヤレスキュー形状
使用温度範囲(℃)
-40~85
難燃性
UL94V-2
注意
※アルミホイール・アロイホイール専用(スチールホイール不可)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18505578
TOKI-TR6-GN-2
1箱(12本)
緑
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
44205027
TOKI-TR6-YW-2
1セット(12本)
イエロー
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
適合タイヤサイズ早見表