テック(TEC)
HDMI変換コンバーター
ACアダプタ不要で、接続機器から給電を行う、HDMI to コンポジット変換コンバーターです。
電力不足の補助電源として、給電用miniUSBケーブルも付属しています。
色
ブラック
コネクタ形状
HDMIメス - コンポジットメス・HDMIメス - Audioメス
解像度
(出力)40×480@60Hz、800×600@60Hz、1280×720@60Hz、1280×1024@60Hz、1360×768@60Hz、1600×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、480P 60Hz、480i 60H 、576i 60Hz、576p 60Hz 、720p50/60Hz、1080I 50/60Hz 、1080p50/60Hz、(出力)480i(720×480)
アズワン品番
65-1693-72
メス形状
コンポジット/HDMI/Audio/miniUSB
変換タイプ
メス - メス
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44336058
HDCV-001
¥
5,695
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください