GLANZ
ヘッドライト
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
250
付属品
単4電池×3本(テスト電池)
寸法(mm)
28×75×33×40(ヘッド径×本体横幅×本体厚み×本体高さ)
色
ブラック
材質(本体)
アルミニウム/プラスチック
質量(g)
本体:約78(電池除く)
電源
単4×3
光源
チップ型LED1灯
実用点灯時間
10h(High)
照射範囲
1m先で0.8m照射
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44336243
MF418H
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください