曜日別特売

ウインカーアダプター

ウインカーアダプター - DAYTONA(デイトナ)ウインカーアダプター - DAYTONA(デイトナ)ウインカーアダプター - DAYTONA(デイトナ)

デイトナ製ウィンカーのD-Light STELLARやSOL用オプション。

用途板厚2~9mmに対応。仕様2個セット。マットブラックアルマイトサイズ板厚2~9mmに対応。ねじ寸法M8内容量1セット
注意
※ナンバープレートにウインカー発光面が隠れる場合などにウインカー取付位置を38mm外側に移動できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4434529898943
4,500
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする