曜日別特売

持手付ビーカー(PE)

持手付ビーカー(PE) - エーゼット持手付ビーカー(PE) - エーゼット持手付ビーカー(PE) - エーゼット持手付ビーカー(PE) - エーゼット持手付ビーカー(PE) - エーゼット持手付ビーカー(PE) - エーゼット持手付ビーカー(PE) - エーゼット

持ち手付で使用しやすいです。
コストパフォーマンスも非常に高い商品です。
オートクレーブ不可。

種類手付ビーカー材質HDPE目盛あり耐熱温度(℃)0~40内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44346253B08030050間隔、100ごとに数字
オープン
229
252(税込)
当日出荷
44346269B08150050間隔、100ごとに数字
オープン
319
351(税込)
当日出荷
44346278B082100050間隔、200ごとに数字
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする