デジタルワイヤレススピーカーシステム AT-SP767XTV
クリアな「はっきり音」機能。聴感上の声の立ち上がり方が自然で聴きやすい「はっきり音」効果を発揮します。
番組やお好みに合わせて、2段階の効き具合を選択できます。大口径Φ52mmステレオスピーカー搭載。
人の声(中高域)重視のチューニングにより、聞き取りやすい高音質でお楽しみいただけます。
すぐに使えるかんたん接続。ACアダプターをコンセントと送信機に接続。
光デジタルケーブルで、テレビの光デジタル端子と送信機をつなげば準備完了です。
テレビのヘッドホン端子にもオーディオケーブルで接続できます。最大約16時間の連続使用が可能。
入力端子角形光デジタル端子Φ3.5mmステレオミニジャック
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
色ホワイト
付属品1.5m角形光デジタルケーブル(角形光プラグ)、1.5mオーディオケーブル(Φ3.5mmステレオミニプラグ)、送信機用ACアダプター
型式アンプ内蔵スピーカーシステム
質量(g)スピーカー:約630、送信機:約130
電源スピーカー:DC3.6V(専用ニッケル水素電池を使用)、DC6V(別売のACアダプターを使用)、送信機:DC6V(付属のACアダプターを使用)
連続使用時間(時間)約16(使用条件により異なる)
音圧出力音圧レベル:1.1W+1.1W(専用ニッケル水素電池を使用)、1.2W+1.2W(別売のACアダプターを使用)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スピーカー:128×196×84、送信機:36×180×77
到達距離(m)送信機:約30
スピーカーユニットΦ52mm×2
アズワン品番64-9347-75
送信周波数(GHz)2.4帯
内容量1台
スピーカー の新着商品
<TRANSPARENT>Bluetoothスピーカー Small Transparent Speaker Metal
TRANSPARENT(トランスペアレント)
税込¥94,600
¥86,000
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07