SUMICO(住鉱潤滑剤)
アリビオグリースFGH No.2 400G
ちょう度
No.2
色
茶
トラスコ品番
161-4864
質量(g)
400
使用温度範囲(℃)
-40~+200
容量(g)
400
動粘度(mm
2
/s)
200(40℃)
アズワン品番
64-8348-55
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
容量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44434076
203267
-40~+200
400
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください