曜日別特売

ルーフキャリア ZMシリーズ

ルーフキャリア ZMシリーズ - ROCKYルーフキャリア ZMシリーズ - ROCKYルーフキャリア ZMシリーズ - ROCKYルーフキャリア ZMシリーズ - ROCKY
(2件のレビュー)

ZAMはめっき層に含有される亜鉛(ZN)・アルミニウム(AL)マグネシウム(Mg)の効果により時間の経過とともに緻密で付着性の高いMgを含む【亜鉛系保護被膜】がめっき表面に形成されます。この亜鉛系保護被膜がめっき層の腐食進行を抑制します。
切断端面部においてもめっき層から溶け出した、緻密な【亜鉛系保護被膜】が端面を覆いサビを目立たなくする働きがあります。
めっき層が硬いため、耐疵付性に優れており、繰り返し摩耗を受ける用途への適用も可能です。
ZAMの元の色は【光沢のないグレー色】です。
時間の経過と酸化とともに【灰黒変化】しますが、目立ったサビは発生しません。
パイプの内側も「ZAMめっき層」が施されているため雨水等が浸入しても長期間に渡りサビの発生を抑えます。
STRのめっき付着量約10μに対しZAMは30μ以上!
フレームチャンネルには滑り止めラバーを使用のため積載物の滑り止めや保護の効果があります。
積載物を固定するためのロープフック機能付き!
キャリアの高さ調節を最大50mmまで(8段階・ピッチ約6mm)で調節可能!
脚の高さを微調節できるため荷受部をフラットに近づきます。

用途一般物用最大積載量(kg)60長さ外寸(mm)540内容量1台
注意
※取付ボルト、ナット類は【ユニクロめっき】を使用しております。
※適正でない過酷な使用状況ではサビは発生する場合はあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅内寸(mm)
高さ外寸(mm)
適合車種
取付可能高さ(mm)
取付可能幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44396443ZM-690815265ハイゼット・ピクシス・サンバートラック(S500系)、キャリィ・スクラムトラック(DA63・65T系 )<旧型車>--
24,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44396459ZM-690C815265キャリィトラック(DA16T系)、スクラムトラック(DG16T系)、NT100クリッパー(DR16T系)、ミニキャブトラック(DS16T系)--
24,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44396468ZM-6701000350ハイゼットトラック(S200系・標準ルーフ)<旧型車>、ミニキャブトラック(U60系・標準ルーフ)<旧型車>、クリッパートラック(U71系・標準ルーフ)<旧型車>、サンバートラック(S201J系・標準ルーフ)<旧型車>--
22,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44397134ZM-650990327~352-【屋根/内寸】143~168【屋根/内寸】936~1250
19,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44396459
2020-11-05
用途: スズキキャリィへ取付

作業灯を鳥居へ取付使用中も長尺物積載時は邪魔ゆえ別な取付場所を、又シートなど軽微な荷物積みたい為キャリア検索、購入~取付、ピッタリで満足です。なお、作業灯、此方へ移設に当り丸管為専用取付金具購入、又長尺物積載時キャリアと干渉為保護用ゴム購入しましたが、これらをキャリアの補助部品として登録、販売することを推奨します。

1が参考にしています
対象商品 : 44397134
2023-02-19
用途: 軽トラックキャリア
農・林・水産業

スズキキャリーは、雨レールが無く、取り付けに苦労しましたが、何とかしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする