曜日別特売

ダフニーアルファクール EW-A

ダフニーアルファクール EW-A - 出光興産

アルミ合金、炭素鋼、合金鋼の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。
特にアルミ合金の加工では、従来の水溶性切削油では適応が難しかった、転造タップ、仕上げリーマ加工にも最適です。
また非塩素系ですので、環境にやさしいクーラントです。
特殊脂肪酸が有する高潤滑性により、優れた切削性を有し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。
低揮発性の添加剤を使用することで乳化バランスの変化を防ぎ、継続使用に伴う機械周りのベタつきを低減できます。
バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に寄与します。
劣化しにくい基材の採用により、洗浄性に優れ、機械回りの汚染を防止します。
特殊界面活性剤の採用により、乳化破壊が生じにくく、長時間機械を休止したときもクーラントが分離せず、始動時の工具折損トラブルを防止できます。
濃度変化に対して安定したpH値を維持できますので、オペレーターの手荒れ抑制及び被削材や工作機械の発錆を抑制できます。
優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。
改定PRTR法非該当であり、環境負荷物質を使用しておりません。

pH10倍希釈:8.9、20倍希釈:8.0仕様【泡立ち(シリンダー振とう法)】10倍希釈:10-0、20倍希釈:8-0、【防錆性(DIN法準拠/室温×2時間)】10倍希釈:0(合格)、20倍希釈:0(合格)容量(L)200色調黄色危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.9533内容量1缶(200L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※乳化調整は必ず水にダフニーアルファクールEW-Aの原液を補給してください。
※使用可能な希釈倍率は10倍(10%)~20倍(5.0%)です。この範囲を超えないように注意してください。
※体質によっては皮膚障害(かぶれ・湿疹)を引き起こすことがあります。その際は石鹸水でよく洗うとともに保護クリーム・保護手袋をご使用ください。
※誤飲防止に努めてください。
※塩素分・ホウ素分・リン分添加せず。
※品番と異なるパッケージで届く場合がございます。裏のラベルに記入がある品番が正しい品番のため必ずご確認ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44397143EW-A200
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥17,000/税込¥18,700
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする