ポリゴンテーパーシャンク

ポリゴンテーパーシャンク - 京セラ
内容量1個
183件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L1(mm)
溝幅(mm)
切刃長さ(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44362213KPC3-DCLNR22045-12A---12-
47,100
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362229KPC4-DCLNR27050-12A---12-
50,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362238KPC5-DCLNR35060-12A---12-
57,400
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362247KPC3-DDJNR22050-15A---15-
47,100
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362256KPC4-DDJNR27055-15A---15-
50,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362265KPC5-DDJNR35060-15A---15-
57,400
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362274KPC3-DDHNR22050-15A---15-
47,100
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362283KPC4-DDHNR27055-15A---15-
50,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362299KPC5-DDHNR35060-15A---15-
57,400
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362308KPC3-DWLNR22047-08A---8-
47,100
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362317KPC4-DWLNR27050-08A---8-
50,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362326KPC5-DWLNR35060-08A---8-
57,400
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362335KPC3-DVLNR22058-16A---16-
47,100
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362344KPC4-DVLNR27062-16A---16-
50,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362353KPC5-DVLNR35065-16A---16-
57,400
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362369KPC3-DVPNR22055-16A---16-
47,100
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362378KPC4-DVPNR27060-16A---16-
50,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362387KPC5-DVPNR35065-16A---16-
57,400
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362396KPC3-DCLNL22045-12A---12-
47,100
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362405KPC4-DCLNL27050-12A---12-
50,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362414KPC5-DCLNL35060-12A---12-
57,400
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362423KPC3-DDJNL22050-15A---15-
47,100
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362439KPC4-DDJNL27055-15A---15-
50,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362448KPC5-DDJNL35060-15A---15-
57,400
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362457KPC3-DDHNL22050-15A---15-
47,100
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362466KPC4-DDHNL27055-15A---15-
50,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362475KPC5-DDHNL35060-15A---15-
57,400
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362484KPC3-DWLNL22047-08A---8-
47,100
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362493KPC4-DWLNL27050-08A---8-
50,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362509KPC5-DWLNL35060-08A---8-
57,400
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362518KPC3-DVLNL22058-16A---16-
47,100
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362527KPC4-DVLNL27062-16A---16-
50,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362536KPC5-DVLNL35065-16A---16-
57,400
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362545KPC3-DVPNL22055-16A---16-
47,100
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362554KPC4-DVPNL27060-16A---16-
50,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362563KPC5-DVPNL35065-16A---16-
57,400
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362579KPC4-DVVNN00062-16A---16-
50,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362588KPC5-DVVNN00065-16A---16-
57,400
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362597KPC3-DCLNR22045-12S---12-
39,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362606KPC4-DCLNR27050-12S---12-
41,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362615KPC5-DCLNR35060-12S---12-
47,800
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362624KPC3-DDJNR22050-15S---15-
39,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362633KPC4-DDJNR27055-15S---15-
41,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362649KPC5-DDJNR35060-15S---15-
47,800
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362658KPC3-DDHNR22050-15S---15-
39,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362667KPC4-DDHNR27055-15S---15-
41,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362676KPC5-DDHNR35060-15S---15-
47,800
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362685KPC3-DWLNR22047-08S---8-
39,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362694KPC4-DWLNR27050-08S---8-
41,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44362703KPC5-DWLNR35060-08S---8-
47,800
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする