小内径加工用工具

小内径加工用工具 - 京セラ
寸法L1(mm)18寸法L2(mm)9HDD16内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
寸法H(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法LF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44377017EZH04519CT-120EZBR/L...045...・_045X...-050EZP(EZバー)182330120
30,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44377026EZH04520CT-120EZBR/L...045...・_045X...-050EZP(EZバー)192330120
30,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44377035EZH04522CT-135EZBR/L...045...・_045X...-050EZP(EZバー)212344135
33,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44377044EZH04525.0CT-135EZBR/L...045...・_045X...-050EZP(EZバー)242330135
36,700
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
44377053EZH04525.4CT-120EZBR/L...045...・_045X...-050EZP(EZバー)24.42330120
36,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44377069EZH08019CT-120EZBR/L...080...・_080X...-100EZP(EZバー)183334120
30,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44377078EZH08020CT-120EZBR/L...080...・_080X...-100EZP(EZバー)193334120
30,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44377087EZH08022CT-135EZBR/L...080...・_080X...-100EZP(EZバー)213344135
33,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44377096EZH08025.0CT-135EZBR/L...080...・_080X...-100EZP(EZバー)243334135
36,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44377105EZH08025.4CT-120EZBR/L...080...・_080X...-100EZP(EZバー)24.43334120
36,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする