タフコ
ホームシェフ ミニターナー
熱に強い66ナイロン製です。
鍋などをキズつけにくい仕様です。
一体成型でお手入れ簡単・清潔を保ちます。
食器洗浄機対応です。
材質
本体:66ナイロン
質量(g)
約36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約230×70×40
耐熱温度(℃)
約210
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44381165
059636
レッド
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44381174
059643
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください