ル・ランチ フードポット

ル・ランチ フードポット タフコ ル・ランチ フードポット タフコ ル・ランチ フードポット タフコ ル・ランチ フードポット タフコ

真空二重断熱構造のステンレス製フードポットです。
優れた断熱性であたたかい野菜スープも冷たい冷製パスタもOK。
オフィスでのランチやレジャーなどでも活躍します。

容量(mL)約300 材質本体:ステンレス鋼、フタ:ステンレス鋼・ポリプロピレン、中栓:ポリプロピレン、パッキン・底ゴム:シリコンゴム 質量(g)約295 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×83×133 保冷時間(時間)約6(約11度以下) 保温時間(h)約6(約51度以上) 内容量1個
注意
※炭酸飲料やアルコール類を入れないでください
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44381707 F-2475 ネイビー
オープン
1,798
1,978 (税込)
7日以内出荷
44381716 F-2476 レッド
オープン
 
 
取扱い終了
44381725 F-2477 ステン
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする