ダイア ダイアの 電動工具 ダイアの 電動工具・充電工具アクセサリー ダイアの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用) メスダイス60 メスダイス60 注文コード 44387955 適合電線コネクター呼び:60 適合機種HPN-250A・HPN-250RLB用 標準アタッチメント圧着セット 圧縮回数262(満充電時) 適合圧着ダイスメスダイス:60 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 B-7956 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44387955 B-7956 ¥8,500 ¥6,698 ¥6,698 ¥7,368 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity オスダイス38-70 Panasonic(パナソニック) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 補助ハンドル用止め具 京セラ 税込¥340 ¥309 バスケットへ コレットチャック Φ5 リューター(日本精密機械工作) 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ グリーンホース(1/2)20m 精和産業 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ チャックハンドル Panasonic(パナソニック) 税込¥384 ¥349 バスケットへ 20.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ 税込¥5,168~ ¥4,698~ エアレスツインホース 20m(ACG2) 精和産業 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ イエローホース(1/4)40m 精和産業 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ バレストン研磨用三角 VRT 15X10 TKX 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ グリーンホース(1/2)30m 精和産業 税込¥108,878 ¥98,980 バスケットへ ドリルチャック インパクト用 キー付 モノタロウ 税込¥1,077~ ¥979~ バレストン研磨用三角 RT 6X6 TKX 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ドリルチャック インパクト用 キーレス モノタロウ 税込¥1,077~ ¥979~ 直角アタッチメント PROXXON(プロクソン) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ イエローホース(1/4)20m 精和産業 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ イエローホース(1/4)30m 精和産業 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ ドリルチャック インパクト用 キーレス 噛み込み軽減 モノタロウ 税込¥2,198~ ¥1,998~ イエローホース(1/4)50m 精和産業 税込¥80,278 ¥72,980 バスケットへ バレストン研磨用三角 RT 3X3 TKX 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ エアレスツインホース 30m(ACG2) 精和産業 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具電動工具・充電工具アクセサリー締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)ポンチ/ダイス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります ポンチ/ダイス アダプタ(締付/穴あけ) 締付/穴あけコレット ドリルチャック チャックハンドル(チャックキー) ドリルスタンド/ドリルガイド ヘッド ハンドル/グリップ 締め付け/穴あけ用部品 シェアする マイページ 最近見た商品