ダイア ダイアの 電動工具 ダイアの 電動工具・充電工具アクセサリー ダイアの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用) CT-154用T型コネクターダイスT-60 CT-154用T型コネクターダイスT-60 注文コード 44388043 適合ダイス:T-60、1コネクター圧縮箇所:2 種別T型コネクタ 圧縮回数192(満充電時) 適用電線断面積(mm2)45~60 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 9P-B-6943 適合機種 選択解除 CT-154 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44388043 9P-B-6943 CT-154 ¥11,500 ¥9,898 ¥9,898 ¥10,888 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ドリルチャックセット 京セラ 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ マルチツールCV36DMA用集じんアダプタ HiKOKI(日立工機) 税込¥989 ¥899 バスケットへ 補助ハンドル用止め具 京セラ 税込¥340 ¥309 バスケットへ コレットチャック Φ4 リューター(日本精密機械工作) 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ ツイストスクレーパー BIGMAN 税込¥450~ ¥409~ インバーター電源装置 富士製砥(高速電機) 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ 小型手押カンナ用替刃 京セラ 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 20.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ 税込¥5,168~ ¥4,698~ マルチツールCV36DMA用集じんアダプタフェルトパッキン HiKOKI(日立工機) 税込¥175 ¥159 バスケットへ アダプター QBRICK 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ DiosNX用部品 604015ヘパフローダストバック シーバイエス 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックス HiKOKI(日立工機) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ダブルアクションポリッシャー PED-130KT用 パッド 京セラ 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ アダプタ 京セラ 税込¥307 ¥279 バスケットへ オスダイス38-70 Panasonic(パナソニック) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ マルチツールブレード(金属・ステンレス用) スターロックマックス HiKOKI(日立工機) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックス HiKOKI(日立工機) 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ コレットチャック Φ5 リューター(日本精密機械工作) 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ チャックハンドル Panasonic(パナソニック) 税込¥384 ¥349 バスケットへ L-BOXXケース STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具電動工具・充電工具アクセサリー締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)ポンチ/ダイス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります ポンチ/ダイス アダプタ(締付/穴あけ) 締付/穴あけコレット ドリルチャック チャックハンドル(チャックキー) ドリルスタンド/ドリルガイド ヘッド ハンドル/グリップ 締め付け/穴あけ用部品 シェアする マイページ 最近見た商品