ダイア ダイアの 電動工具 ダイアの 電動工具・充電工具アクセサリー ダイアの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用) CH-100用 六角圧縮ダイス CU-14 CH-100用 六角圧縮ダイス CU-14 注文コード 適合ダイス:CT-14 寸法(mm)ダイス対角:14 適合電線(mm2)22~38 内容量1組 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 9P-B-5371 適合機種 選択解除 HPN-250A、HPN-250RLB 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44388208 9P-B-5371 HPN-250A、HPN-250RLB ¥21,000 ¥18,980 ¥18,980 ¥20,878 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シンプルドリルスタンド SB180 PROXXON(プロクソン) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ドリルチャックセット 京セラ 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ドリルチャック インパクト用 キーレス 噛み込み軽減 モノタロウ 税込¥2,198~ ¥1,998~ エアレスツインホース 20m(ACG2) 精和産業 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ エアレスツインホース 50m(ACG2) 精和産業 税込¥91,278 ¥82,980 バスケットへ バレストン研磨用三角 RT 3X3 TKX 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ コレットチャック Φ5 リューター(日本精密機械工作) 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ バレストン研磨用斜円柱 RORP 3X3 TKX 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ コレットチャック Φ4 リューター(日本精密機械工作) 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ オスダイス38-70 Panasonic(パナソニック) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ グリーンホース(1/2)20m 精和産業 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ 補助ハンドル用止め具 京セラ 税込¥340 ¥309 バスケットへ イエローホース(1/4)20m 精和産業 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ バレストン研磨用斜円柱 RORP 4.5X9 TKX 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 直角アタッチメント PROXXON(プロクソン) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 エンジン ハスクバーナ 税込¥10,338 ¥9,398 バスケットへ イエローホース(1/4)50m 精和産業 税込¥80,278 ¥72,980 バスケットへ バレストン研磨用三角 RT 6X6 TKX 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ イエローホース(1/4)30m 精和産業 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ 20.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ 税込¥5,168~ ¥4,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具電動工具・充電工具アクセサリー締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)ポンチ/ダイス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります ポンチ/ダイス アダプタ(締付/穴あけ) 締付/穴あけコレット ドリルチャック チャックハンドル(チャックキー) ドリルスタンド/ドリルガイド ヘッド ハンドル/グリップ 締め付け/穴あけ用部品 シェアする マイページ 最近見た商品