暗所自動点灯ライト目覚まし 綺麗に光る ピュアルックR669

暗所自動点灯ライト目覚まし 綺麗に光る ピュアルックR669 リズム

暗所自動点灯ライト
LEDライトのカラーと外装のカラーを合わせ、小振りで可愛らしくまとめました。

機能アラーム、電子音(4段階)、スヌーズ、オートストップ、LED、明暗センサーと連動 本体寸法(mm)113.4×112×62 付属品お試し用電池3個、取扱説明書・保証書 材質(風防)プラスチック枠 質量(g)167 表示方式アナログ 使用電池単3形アルカリ乾電池、JIS規格、LR6、3個(推奨) 電池寿命約1年 アラーム スヌーズ ライト機能 内容量1個
注意
※製品仕様は改良のため、予告なく変更する事があります。
※お試し用の単3形マンガン電池を使用したときの電池寿命は約6ヵ月です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44406006 8RE669SR12
6,000
4,698
5,168 (税込)
3日以内出荷
44406015 8RE669SR18 ベージュ
6,000
4,698
5,168 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする