電波振り子掛け時計 ソフレールS
電波受信機能
お部屋に癒しを与えてくれるコンパクトサイズのゆったり振子時計です。
ギフトにおすすめです。
機能電波受信機能、連続秒針(夜眠る秒針)、電波OFF機能、電池交換お知らせ機能、ゆったり振子
本体寸法(mm)347×280×64
仕様スワロフスキー(R)・クリスタル使用留飾り付
付属品お試し用電池2個、木ねじ1個、振り子1個、取扱説明書、保証書1枚
材質(風防)プラスチック枠/ガラス製
質量(g)970
表示方式アナログ
使用電池単3形アルカリ乾電池、JIS規格、LR6、2個
電池寿命約1年
電波時計○
連続秒針○
夜間秒針停止○
内容量1個
注意
※製品仕様は改良のため予告なく変更する事があります。
掛け時計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07