フォトフレーム テリア3 Lサイズ 1面 FWTR3シリーズ

フォトフレーム テリア3 Lサイズ 1面 FWTR3シリーズ ハクバ写真産業 フォトフレーム テリア3 Lサイズ 1面 FWTR3シリーズ ハクバ写真産業 フォトフレーム テリア3 Lサイズ 1面 FWTR3シリーズ ハクバ写真産業 フォトフレーム テリア3 Lサイズ 1面 FWTR3シリーズ ハクバ写真産業 フォトフレーム テリア3 Lサイズ 1面 FWTR3シリーズ ハクバ写真産業

写真が映える明るいナチュラルカラーのフレームが思い出をより引き立てます。
写真を選ばずお部屋を飾れるラウンド形状のフォトフレーム
大切な思い出をプリントして部屋に飾っておきたいときに便利な小型のフォトフレームです。
マットの無いコンパクトサイズなので、場所を気にせずに置くことができます。
タテ・ヨコ兼用スタンド
タテでもヨコでも使えるスタンドが付いているので写真を選ばずに飾る事ができます。
シンプルな4ヵ所止め
スタンダードな背面パネルを外して入れるスタイルです。
手が痛くならないトンボ留め仕様なので、気分を変えての写真の入れ替えも簡単に行えます。
奥行感のあるラウンド形状のフレーム
どんな写真にでも合うラウンド形状のフレームが写真までの奥行きを引き立てて、思い出の写真をより趣あるものへと演出します。
白い紙箱に収められていますので、プレゼントにもお使い頂けます。

ナチュラル 仕様【吊りヒモ】なし、【スタンド】あり 材質【フレーム】木(フィルム巻)、【前面板】ガラス板 寸法(幅W×高さH)(mm)【画面】81×119 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】117×155×21 アズワン品番62-9752-61 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44417328 FWTR3-NTL1
1,010
999
1,099 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする