非球面ルーペ KLU-APシリーズ

非球面ルーペ KLU-APシリーズ ハクバ写真産業 非球面ルーペ KLU-APシリーズ ハクバ写真産業 非球面ルーペ KLU-APシリーズ ハクバ写真産業 非球面ルーペ KLU-APシリーズ ハクバ写真産業 非球面ルーペ KLU-APシリーズ ハクバ写真産業 非球面ルーペ KLU-APシリーズ ハクバ写真産業 非球面ルーペ KLU-APシリーズ ハクバ写真産業

持ちやすい形状で、ストラップの取り付けや吊り下げに便利なストラップホール付きです。
画面が大きく両目で無理なく見られるので、地図や新聞などを見るのに最適です。
125mm×61mmの広いレンズ面を持つ角型ルーペです。
非球面レンズを採用する事によりレンズ周辺のゆがみを抑え目の疲労を軽減します。
画面が広く両目で無理なく見ることができるので、地図や新聞などを読むのに最適です。
取手部分にΦ22mmの5倍レンズが付いています。
主レンズで見にくい場合はさらに拡大することが出来ます。
紐などをつけてフックに吊るす場合やストラップを取り付けての持ち歩きに便利なストラップホール付です。

倍率(倍)主レンズ1.5、副レンズ5 材質アクリル樹脂 クリア サイズL 質量(g)約100 レンズサイズ(mm)主レンズ125×61/副レンズΦ22 アズワン品番62-9753-31 内容量1個
注意
※ルーペで直接太陽を見ないでください。失明する恐れがあります。
※直射日光の当たるところに置かないでください。火災の恐れがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44417407 KLU-APL15
4,300
4,298
4,728 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする