リエージュ Felice フェリチェ A4多面 FWLGFシリーズ

リエージュ Felice フェリチェ A4多面 FWLGFシリーズ ハクバ写真産業

人気の『木製額縁リエージュ』に、多面額シリーズができました。
お部屋になじみやすい色のフレームを使った、お写真をたくさん飾れる木製の多面額です。
A4多面は3種類の中額が入っています。
[中額1]Lサイズが4枚飾れます
[中額2]Lサイズが2枚と、2Lサイズが1枚飾れます
[中額3]A4サイズが1枚飾れます
同じテーマで飾るもよし、ストーリー性をもたせて飾るのもよし、とお写真を選ぶ楽しみも増します。

仕様【吊りヒモ】あり、【スタンド】あり 材質【フレーム】木、【前面板】ガラス板 寸法(mm)【裏板】210×297 外寸(mm)【額縁】230×318×14(突起部含まず) 画面寸法(mm)中額1/81×120(×4)、中額2/81×120(×2)、120×170(×1)、中額3/190×277(×1) 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44418466 FWLGF-BKA4T ブラック
1,750
 
 
取扱い終了

返品不可
44418475 FWLGF-WTA4T ホワイト
1,750
 
 
取扱い終了

返品不可
44418484 FWLGF-BRA4T ブラウン
1,750
 
 
取扱い終了

返品不可
44418493 FWLGF-NTA4T ナチュラル
1,750
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする