ラフアンドロード
テールフィンサイドバッグワイド
バイクに取り付けるサイドバックです。優れた取り付け位置により、操縦安定性に寄与します。バッグの容量は片側19リットルと大容量です
用途
サイドバックワイド
容量
38L
色
BK
仕様
取付パーツ標準装備、インナーフレーム、レインカバー標準装備
寸法
W40×D16×H41cm(最大)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44411633
RR9115BK
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください