パナソニック エコシステムズ ベンテック
吸込みグリル (風量調整シャッター付・着脱式前面フィルター付)
●天井・壁用
●シャッター付・着脱式前面フィルター付
●風量調節機能付(スライド式シャッター)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
呼び径
開口面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44425028
VB-GD150P-W
ホワイト
Φ150
(排気時)73
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
44425037
VB-GD150P-T
ライトブラウン
Φ150
(排気時)73
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44425046
VB-GD100P3-W
ホワイト
Φ100
(排気時)32
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44425055
VB-GD100P3-T
ライトブラウン
Φ100
(排気時)32
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください