27型IPSパネル採用WQHD液晶ディスプレイ 5年間フル保証

27型IPSパネル採用WQHD液晶ディスプレイ 5年間フル保証 フィリップス

画面サイズ27型 液晶パネルIPS technology、ノングレア(反射防止) 解像度2560×1440 仕様アダプターなし 付属品D-sub cable 1.5M、DVI-Dual link cable 1.8M、HDMI cable 1.8M、DisplayPort cable 1.8M、 USB cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD、保証書、ケーブル付属リスト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)454×699×242 本体質量(kg)6.9 コントラスト比20000000:1 表示色約10憶7370万色 保証期間パネル、バックライトを含む5年間フル保証(センドバック対応) ケーブルcable 1.8M、HDMI cable 1.8M、Displayport cable 1.8M、Audio cable 1.8M、Power cable 1.8M、USB cable 1.8M 応答速度5ms 入力端子D-Sub 15pin×1、DVI-Dual link× 1、HDMI1.4×1、Display port1.2× 1 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカーあり(2W×2) 色(本体)ブラック 最大輝度(cd/m2)250 パネル駆動方式IPS 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44428363 272B8QJEB/11
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする