軽減税率対応 納品書 タテ4枚複写 インボイス対応
軽減税率対応のセット伝票
製本をしていない状態で、複写のセットごとに乗りづけされて箱に入っています。
1組ずつバラになっているので、伝票発行機などで印字する際、切り離す必要がなく便利です。
ファイリングが自由にできるため、伝票の控えの処理・利用が便利です。
用途
納品書ごとに消費税を計算したい場合に。
619K(合計請求書)とセットでの使用がオススメ。
仕様1枚目:納品書(控)、2枚目:請求書、3枚目:物品受領書、4枚目:納品書
複写枚数4枚
寸法(mm)128×182(B6)
穴間隔(mm)(ファイル)80
用紙色1枚目:ブルー、2枚目:ピンク、3枚目:クリーム、4枚目:白
内容量1冊(80セット)
619K(合計請求書)とセットでの使用がオススメ。
伝票・帳簿・記録帳 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07