ヒサゴ
軽減税率対応 合計請求書 インボイス対応 2面4穴
税率や区分、税率ごとの税抜き金額・消費税額、事業者登録番号を記載できる、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応。
サイズ
A4
面付
2面
穴数
4
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
仕様
合計請求書/合計請求書(控)
厚さ(mm)
0.08
白色度(%)
83
アズワン品番
64-8845-41
内容量
1箱(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44429946
BP1430
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください