ヒサゴ
軽減税率対応 納品書 区分対応
税率や区分の記載が可能。
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
仕様
1枚目:納品書(控)2枚目:請求書、3枚目:納品書、4枚目:物品受領書
サイズ(inch)
9_1/2×4_1/2
アズワン品番
64-8845-20
複写枚数
4枚
内容量
1箱(500セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44430025
BP004
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください