ドアストッパーマンモス

ドアストッパーマンモス スマイルキッズ ドアストッパーマンモス スマイルキッズ ドアストッパーマンモス スマイルキッズ ドアストッパーマンモス スマイルキッズ ドアストッパーマンモス スマイルキッズ ドアストッパーマンモス スマイルキッズ ドアストッパーマンモス スマイルキッズ ドアストッパーマンモス スマイルキッズ

補助板つきであらゆるドアに。

材質本体/ポリカーボネート、補助板/ステンレス、磁石/フェライト 寸法(mm)260×76×58 質量(g)274 耐荷重(kg)18 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AKS-03BL 44430278
AKS-03BL 44430278
44430278 AKS-03BL ブルー
2,500
1,998
2,198 (税込)
3日以内出荷
AKS-03IV 44430296
AKS-03IV 44430296
44430296 AKS-03IV アイボリー
2,500
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷
AKS-03BR 44430305
AKS-03BR 44430305
44430305 AKS-03BR ブラウン
2,500
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷
AKS-03PK 44430314
AKS-03PK 44430314
44430314 AKS-03PK ピンク
2,500
1,998
2,198 (税込)
3日以内出荷
44430287 AKS-03OR オレンジ
2,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする