曜日別特売

小型インキュベーター 出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き

小型インキュベーター  出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き - アズワン

温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。

付属品棚板×2枚・棚受×4個、校正済おんどとりTR-52i寸法(mm)【観察小窓】70×190質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz 3A外寸(mm)250×320×400内寸(mm)180×240×220センサーK熱電対安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー電源コード(m)約1.5(3Pプラグ)温度制御方式マイコン式PID制御温度分布4℃表示単位【温度】1℃棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け)タイマー設定1分~99時間59分ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5421-41-26対流方式自然対流方式タイマーON・OFF・ON/OFF・SVスタート内容量1台
注意
※付属書類:点検検査書類、校正証明書(おんどとりTR-52i・校正ポイント25℃1点)
※点検検査書+校正済おんどとり付き商品とは、商品出荷時の検査書を発行する点検検査書付商品に、日常の温度管理に必要な、校正済のおんどとりTR-52iを1台付属した商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44775493IC-150MA
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする