曜日別特売

小型振盪恒温器 出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き

小型振盪恒温器  出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き - アズワン

卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。

付属品校正済おんどとりTR-52i材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100外寸(mm)491×296×291センサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー電源コード(m)1.5(3Pプラグ)振幅(mm)30温度分布37℃時2℃温度調節PID制御・SSR出力タイマー設定1分~99時間59分ヒーター容量(W)80温度設定範囲(℃)室温+7~60アズワン品番1-6142-11-26庫内寸法(mm)312×220×201(有効高さ:160)タイマーON・OFF・ON/OFF・SVタイマー振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)内容量1個
注意
※付属書類:点検検査書類、校正証明書(おんどとりTR-52i・校正ポイント25℃1点)
※点検検査書+校正済おんどとり付き商品とは、商品出荷時の検査書を発行する点検検査書付商品に、日常の温度管理に必要な、校正済のおんどとりTR-52iを1台付属した商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44775527PIC-101S
140,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする